Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fototransistor 3 mm (T1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17522444
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PT 202C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
IR Fototransistor, Fotostrom: 0.7...2.0 mA, Gehäuse: 3 mm (T1), Gehäusefarbe: klar, Anschlüsse: 2, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 860 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: IR Fototransistoren, Infrarot-Fototransistoren, Fototransistoren, IR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2563*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG