Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pyroelektrischer IR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17522406
Hersteller:
     Nippon Ceramic
Herst.-Nr.:
     RE200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pyroelektrische Infrarotsensoren
Sensoren, pyroelektrische
PIR-Sensoren
Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Pyroelektrischer IR-Sensor, Betriebstemperatur: -30...+70 °C, Erfassungswinkel: 138 x 125 °, Versorgungsspannung: 2.2...15 V, Elemente: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG