Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17522220
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S3931
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
fotoschalter
Lichtsensor, Betriebstemperatur: -10...+60 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, Sensoren, Licht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG