Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler DIP-4 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520842
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH610A-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, Typ=SFH610A-1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=80 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=40 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,192*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
1 Tag
1906
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 115
4189
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,542*
€ 1,093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,279* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.