Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor TO-18/4F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520774
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-LQNP TO18-4F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
fotoschalter
Lichtsensor, Versorgungsspannung: 4.5...13.2 V, Optischer Sensorbereich: 500...1050 nm, Gehäuse: TO-18/4F
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, Sensoren, Licht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG