Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeilensensor LFL1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520772
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-LF1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeilensensor
zeilensensor
Zeilensensor, Auflösung: 256 x 1 Pixel, Chipgrösse: 16.6 x 1.7 mm, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: LFL1C, Raster: 400 dpi, Taktrate: 5 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Zeilensensoren, Sensoren, Zeilen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG