Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeilensensor LF3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17520771
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-LF OBGA LF3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeilensensor
zeilensensor
Zeilensensor, Auflösung: 128 x 1 Pixel, Chipgrösse: 8.5 x 1.6 mm, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: LF3C, Raster: 400 dpi, Taktrate: 5 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Zeilensensoren, Sensoren, Zeilen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG