Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor 4.5...12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520737
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S7136-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
fotoschalter
Lichtsensor, Betriebstemperatur: -25...+60 °C, Versorgungsspannung: 4.5...12 V, Gehäuse: 4-polig SMD, Gehäusefarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
3 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, Sensoren, Licht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG