Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fototransistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520588
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PT 928-6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
IR Fototransistor, Fotostrom: 0.52...3.48 mA, Gehäusefarbe: klar, Anschlüsse: 2, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 860 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: IR Fototransistoren, Infrarot-Fototransistoren, Fototransistoren, IR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2721*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG