Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler 1 MBit/s DIL-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520415
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     H11L2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Schmitt-Trigger
Triggerelement
Optokoppler, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung: 16 V, Versorgungsspannung: 3...16 V, Gehäuse: DIL-6, Zulassungen: UL/CSA/VDE/SEMKO/NEMKO/DEMKO/FIMKO, Datenrate: 1 MBit/s
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dil6, rms-dc-wandler, Koppler, Opto-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG