Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR LED 940 nm 5 mm (T1¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520372
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     IR 323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
infrarot-diode
IR LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Strahlstärke: 4.0...300 mW/sr, Gehäuse: 5 mm (T1¾), Lichtfarbe: infrarot, Technologie: GaAlAs, Peak-Wellenlänge: 940 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: IR LEDs, IR Leuchtdioden, LED, IR-, Leuchtdioden, IR-, Infrarot-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3538*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5203*
€ 0,61916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG