Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fototransistor 3 mm (T1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520315
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     PT 204-6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
IR Fototransistor, Fotostrom: 0.7...2.0 mA, Gehäuse: 3 mm (T1), Gehäusefarbe: schwarz, Anschlüsse: 2, Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 980 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: IR Fototransistoren, Infrarot-Fototransistoren, Fototransistoren, IR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG