Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fotodiode 800 nm TO-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17520208
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S2381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR Fotodiode, Fotostrom: N/A...490 mA, Gehäuse: TO-18, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 800 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto-diode, IR Fotodioden, Fotodioden, IR, Infrarot-Fotodioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG