Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verstärkerboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520200
Hersteller:
     sglux SolGel Technologies
Herst.-Nr.:
     DIGIBOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17520200
Verstärkerboard, Abmessungen L x B x H: 50 x 60 x 12 mm, Versorgungsspannung: 5...18 V, Ausgang, analog: ±3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,17*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG