Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verstärkerboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17520199
Hersteller:
     sglux SolGel Technologies
Herst.-Nr.:
     MULTIBOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17520199
Verstärkerboard, Abmessungen L x B x H: 45 x 60 x 12 mm, Versorgungsspannung: 8...24 V, Ausgang, analog: ±4 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG