Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VFD-Text-Modul 2 x 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17518676
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     M242SD04FJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumfluoreszenzdisplay
VFD Display
VFD Modul
vfd displays futaba
VFD-Text-Modul Auflösung: 2 x 24 Betriebstemperatur: -40...+85 °C Modulmass L x B: 118 x 36 mm Sichtfenster B x H: 84.2 x 11.5 mm Versorgungsspannung: 5 VDC Schnittstellen: Motorola M68-Typ Parallel, Intel I80 Typ Parallel oder synchron-seriell Zeichenmatrix: 5 x 8 dots Zeichenhöhe: 5.34 mm Zeichensatz: 240 Zeichen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.060 kg
Tiefe:
118 mm
Bruttogewicht:
0.060 kg
Breite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: vakuumfluoreszenzdisplay, VFD-Text-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.