Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VFD Grafik-Modul 128 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17518667
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     GP 9002A01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Vakuumfluoreszenzdisplay
VFD Display
VFD Modul
VFD Grafik-Modul, Auflösung: 128 x 64 Pixel, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Modulmass L x B: 103 x 53.5 mm, Sichtfenster B x H: 57.5 x 28.7 mm, Versorgungsspannung: 5 VDC, Schnittstellen: CMOS Serial, 8Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.040 kg
Nettogewicht:
0.040 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
134 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: vfd displays futaba, graphische displays, Grafik, Anzeigen, VFD-Grafik-, Grafik-VFD-Anzeigen, Vakuumfluoreszenz-Displays, VFD-Anzeigen, Grafik-, Displays, VFD-Grafik-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 39,51*
€ 43,16*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 36,86*
€ 45,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG