Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VFD Grafik-Modul 256 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17518666
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     GP 1212A01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Vakuumfluoreszenzdisplay
VFD Display
VFD Modul
VFD Grafik-Modul, Auflösung: 256 x 64 Pixel, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Modulmass L x B: 159 x 51 mm, Sichtfenster B x H: 115.1 x 28.7 mm, Versorgungsspannung: 5 VDC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.586 kg
Nettogewicht:
0.586 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: vfd displays futaba, graphische displays, Grafik, Grafik-VFD-Anzeigen, Anzeigen, VFD-Grafik-, VFD-Anzeigen, Grafik-, Displays, VFD-Grafik-, Vakuumfluoreszenz-Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG