Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot 1.8 V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17518641
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LHR974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 2 x 0.8 x 1.25 mm, Betriebstemperatur: -30...+85 °C, Durchlassspannung: 1.8 V, Lichtstärke: 12 mcd, Gehäuse: 0805, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot, Leistung: 80 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: smd-led rot, smd-led, osram led array, SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0753*
€ 0,1188*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,0777*
€ 0,1298*
€ 4,00*
ab € 0,0827*
€ 0,1697*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 939,48*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,79*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,56*
Sonstiges
Conrad Components
181111
ab € 7,89*
Sonstiges
Conrad Components
184816
ab € 2,57*
Sonstiges
k.A.
184985
ab € 1,57*
Sonstiges
Conrad Components
184803
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG