Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED grün 1.7 V 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17518634
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LGL29K-F2J1-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün osram
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 1.7 x 0.65 x 0.8 mm, Abstrahlwinkel: 160 °, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Durchlassspannung: 1.7 V, Lichtstärke: 1.4 mcd, Gehäuse: 0603, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: grün, Leistung: 40 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,139*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,194*
€ 0,287*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,54*
Zubehör
Idealtek
SM104-SA
ab € 15,05*
Zubehör
Idealtek
SM109-SA
ab € 14,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,86*
Zubehör
Idealtek
SM116 SA
ab € 15,36*
Zubehör
Idealtek
K5HP.SA
ab € 101,07*
Zubehör
Idealtek
SM103.SA
ab € 14,33*
Zubehör
Idealtek
SM107.SA
ab € 14,58*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA
ab € 16,08*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA
ab € 15,13*
Zubehör
Bahco
5465 AMT BELZER
ab € 32,14*
Zubehör
Bahco
TL 5-SA-SL
ab € 14,50*
Zubehör
Idealtek
SM112.SA
ab € 16,32*
Zubehör
Idealtek
SM117.SA
ab € 14,86*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA
ab € 14,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG