Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power LED Star naturweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17511270
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S42182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs, Power
LEDs, superhell
Power LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 3...4 V, Lichtstrom: 41.5...70 lm, Bauform: Star, Lichtfarbe: naturweiss, Versorgungsstrom IF: 350 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG