Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtfläche blau 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17510750
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-B400QBW-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen-led
LED-Leuchtfläche, Abmessungen B x T: 5 x 20 mm, Durchlassspannung (je LED): 3.3...4.0 V, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: weiss, Lichtfarbe: blau, Peak-Wellenlänge: 468 nm, Segmente: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Leuchtflächen-LEDs, Leuchtdioden-Leuchtflächen, LED-Leuchtflächen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG