Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) gelb Niedrigstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510252
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLY 5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Durchlassspannung: 1.9 V, Lichtstärke: 1.2 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: gelb, Lichtfarbe: gelb, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: GaAsP on GaP, Version: Niedrigstrom, Nenn-Durchlassstrom: 2 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0842*
€ 0,0886*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,164*
€ 0,268*
1
€ 4,00*
ab € 0,0828*
€ 0,4636*
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,25*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,28*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,32*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,67*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 5,53*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,23*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 1,99*
Sonstiges
k.A.
185060
ab € 1,80*
Sonstiges
Conrad Components
181111
ab € 7,89*
Sonstiges
Conrad Components
184801
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG