Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510244
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR 5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Durchlassspannung: 2 V, Lichtstärke: 10 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: GaAsP on GaP, Nenn-Durchlassstrom: 10 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 0,0715*
€ 0,1639*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,163*
€ 0,296*
50
€ 6,95*
ab € 0,114*
€ 0,309*
5
€ 5,95*
ab € 0,0979*
€ 0,4287*
1
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,30*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,561*
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 115,79*
Zubehör
Broadcom
HLMP-0103
ab € 0,19*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0428*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0488*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00652*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00634*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,00946*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,184*
Zubehör
Texas Instruments
TLC5921DAPG4
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG