Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510242
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR 5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Durchlassspannung: 2 V, Lichtstärke: 20 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: GaAsP on GaP, Nenn-Durchlassstrom: 10 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 0,0673*
€ 0,1604*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,188*
€ 0,276*
50
€ 6,95*
ab € 0,0872*
€ 0,2865*
5
€ 5,95*
ab € 0,0964*
€ 0,4551*
1
€ 25,00*
ab € 0,164*
€ 0,577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,276*
€ 0,328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 91,89*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,028*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0376*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00638*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00615*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,00921*
Zubehör
ON Semiconductor
NSI45030AT1G.
ab € 0,139*
Zubehör
Texas Instruments
TLC5921DAPG4
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG