Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED rot rechteckig 2.5 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510212
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383HDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Durchlassspannung: 2.0 V, Bauform: rechteckig, Gehäuse: 2.5 x 5 mm, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Technologie: GaP, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 700 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, Symbol-LEDs, Dioden, Leucht-, Symbol-, Leuchtdioden, Symbol-, LEDs, Symbol-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0392*
€ 0,1346*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1086*
€ 0,1987*
5
€ 6,95*
ab € 0,1102*
€ 0,2345*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG