Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED grün quadratisch 5 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510202
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1553GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Durchlassspannung: 2.2 V, Bauform: quadratisch, Gehäuse: 5 x 5 mm, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: grün, Lichtfarbe: grün, Technologie: GaP, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 565 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Symbol-LEDs, Dioden, Leucht-, Symbol-, Leuchtdioden, Symbol-, LEDs, Symbol-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0461*
€ 0,1386*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0973*
€ 0,1793*
5
€ 6,95*
ab € 0,132*
€ 0,232*
5
€ 5,95*
ab € 0,0568*
€ 0,2444*
1
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 94,53*
Zubehör
Infineon
BCR401WH6327XTSA1
ab € 0,151*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00603*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 330R
ab € 0,006*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00589*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 560R
ab € 0,00868*
Zubehör
Texas Instruments
TLC5921DAPG4
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG