Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 565nm Grün Radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17510196
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-13GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Typ=L-13GD, Blickwinkel=70 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=10 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=Radial, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Flach, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=2 x 8 mm, Serien=L-13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27000
1000
Frei Haus
ab € 0,0578*
€ 0,0923*
25
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1262*
Lager 115
838
10
€ 5,95*
ab € 0,1107*
€ 0,2401*
5
€ 5,90*
ab € 0,057*
€ 0,2578*
5
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.