Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) grün Niedrigstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510180
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLG 5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Durchlassspannung: 1.9 V, Lichtstärke: 1.2 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: grün, Lichtfarbe: grün, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: GaP on GaP, Version: Niedrigstrom, Nenn-Durchlassstrom: 2 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,139*
€ 0,249*
2
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,3897*
5
€ 5,95*
ab € 0,0919*
€ 0,3953*
1
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric Switches
A104800AAC
ab € 0,98*
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 116,44*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,1072*
Zubehör
Infineon
BCR401WH6327XTSA1
ab € 0,0875*
Zubehör
LED Technology
FDL005CR
ab € 4,76*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,202*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0429*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG