Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 565nm Grün 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17510161
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=L-7104GD, Blickwinkel=40 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=25 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0487*
€ 0,0805*
25
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,1131*
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,165*
Lager 115
3255
25
€ 5,95*
ab € 0,1049*
€ 0,2152*
5
€ 5,90*
ab € 0,049*
€ 0,2933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.