Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fotodiode 850 nm 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510012
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 206K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
LED Bedrahtet
IR Fotodiode, Fotostrom: 0.7...200 µA, Gehäuse: 5 mm, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 850 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, PIN-Diode, led bedrahtet infrarot, pin-diode, IR Fotodioden, Infrarot-Fotodioden, Fotodioden, IR
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,69*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,00*
1
€ 5,95*
ab € 0,554*
€ 1,4884*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG