Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR Fotodiode 850 nm 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17510008
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
LED Bedrahtet
IR Fotodiode, Fotostrom: 9.5 µA, Gehäuse: 5 mm, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 850 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, PIN-Diode, pin-diode, IR Fotodioden, Fotodioden, IR, Infrarot-Fotodioden
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,70*
1
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,93*
1
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,93*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,25*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,28*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,32*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,67*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 5,52*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,24*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 1,98*
Sonstiges
Conrad Components
184803
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG