Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Cluster gelb 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17509037
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     BL0307-50-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED Modul
LED-Cluster, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Durchlassspannung: 10.5 V, Lichtstärke: 10000...15000 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, Lichtfarbe: gelb, Anzahl LED: 50, Peak-Wellenlänge: 587 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.076 kg
Nettogewicht:
0.076 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Scheinwerfer, Signalleuchte, meldelampen gelb, led anzeigelampen, Leuchtdioden-Cluster, Cluster-LEDs, LED-Cluster
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,70*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,10*
€ 18,25*
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 22,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 91,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG