Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Cluster grün 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17508989
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     BL0106-15-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
Scheinwerfer
scheinwerfer
LED-Cluster, Betriebstemperatur: -25...+60 °C, Durchlassspannung: 9.6 V, Lichtstärke: 800...2000 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, Lichtfarbe: grün, Anzahl LED: 15, Peak-Wellenlänge: 565 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LED-Cluster, Leuchtdioden-Cluster, Cluster-LEDs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 4,50*
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,51*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,61*
€ 6,69*
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 7,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Components
181111
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG