Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 5mm, Panelmontage, Polyamid 66, 9.5x9.5x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17507520
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF-5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
LED-Halter, Typ=RTF-5020, Anzahl LEDs=1, Breite=9.5 mm, Durchmesser=9.5 mm, Höhe=15 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=9.5 mm, Aufnahmeschaft=Halter, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 66, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541900000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5384
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,159*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0889*
€ 0,2132*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,217*
2 Tage
2595
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,29*
Lager 115
139
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5183*
€ 0,9598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9598*
€ 1,14216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7314*
€ 0,87037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7114*
€ 0,84657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6883*
€ 0,81908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6183*
€ 0,73578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5983*
€ 0,71198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5183*
€ 0,61678
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-C515
ab € 0,20*
Zubehör
CREE LED
C503B-GAS-CBOF0791
ab € 0,203*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,18*
Zubehör
CREE LED
LC503UHR1-30Q-A-00001
ab € 0,123*
Zubehör
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,0763*
Zubehör
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0466*
Zubehör
Kingbright
L-53HD
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.