Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Halter schwarz 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17507512
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     DH-3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led-halter
LED-Halter, Farbe: schwarz, Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Für LED-Durchmesser: 3 mm, LED-Bundhöhe: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Halter, LED-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1079*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG