Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Distanzhalter transparent 3 mm Länge=4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17507504
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS1E-3-01
EAN/GTIN:
     5052751816183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhalter (Dental)
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
distanzhalter (dental)
LED-Distanzhalter, Farbe: transparent, Material: Nylon 6/6 RMS-01, Für LED-Durchmesser: 3 mm, ø B: 3.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Distanzhalter, LED-, LED-Distanzhalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,114*
€ 0,16*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1237*
€ 0,2178*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG