Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Distanzhalter schwarz 5 mm Länge=6.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Distanzhalter schwarz 5 mm Länge=6.4 mm
Artikel-Nr.:
     115-17507498
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS2-4-26
EAN/GTIN:
     5052751816305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhalter (Dental)
LED-Abstandshalter
distanzhalter (dental)
LED-Distanzhalter, Farbe: schwarz, Material: PVC RMS-26, Für LED-Durchmesser: 5 mm, ø B: 4.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
74 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Distanzhalter, LED-, LED-Distanzhalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,0765*
€ 0,1328*
€ 4,00*
ab € 0,072*
€ 0,1698*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG