Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Distanzhalter schwarz 3 mm Länge=12.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Distanzhalter schwarz 3 mm Länge=12.7 mm
Artikel-Nr.:
     115-17507497
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS1-8-26
EAN/GTIN:
     5052751816091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhalter, LED-
LED-Distanzhalter
LED-Distanzhalter, Farbe: schwarz, Material: PVC RMS-26, Für LED-Durchmesser: 3 mm, ø B: 4.0 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
SV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0833*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG