Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Distanzhalter schwarz 3 mm Länge=9.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Distanzhalter schwarz 3 mm Länge=9.5 mm
Artikel-Nr.:
     115-17507496
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS1-6-26
EAN/GTIN:
     5052751816084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
LED-Fassung
led-fassung richco
led-abstandshalter
LED-Distanzhalter, Farbe: schwarz, Material: PVC RMS-26, Für LED-Durchmesser: 3 mm, ø B: 4.0 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Distanzhalter, LED-, LED-Distanzhalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,0821*
€ 0,1437*
€ 4,00*
ab € 0,0606*
€ 0,1776*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG