Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Distanzhalter grau 3 mm Länge=6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17507471
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     546.71.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzhalter (Dental)
distanzhalter (dental)
LED-Distanzhalter, Temperaturbereich: max. 140 °C, Farbe: grau, Material: PVC-GV, Für LED-Durchmesser: 3 mm, ø B: 3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Distanzhalter, LED-, LED-Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG