Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED Gr 568nm, R 660nm 3 mm Grün/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17506305
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.2831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Print-LED, Typ=1801.2831, Anzahl LEDs=2, Blickwinkel=60 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 2.25V, R 2.25V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 25mA, R 25mA, LED-Farbe=Grün/rot, LED-Montage=THT, Lichtstärke/Farbe=Gr 3mcd, R 20mcd, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 568nm, R 660nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,97*
Lager 115
45
3
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 4,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.