Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 5 mm rund gelb Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17506272
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     A203B/UY/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.4 V, Lichtstärke: 100...200 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, LED-Form: 5 mm rund, Lichtfarbe: gelb, Version: Standard, Anzahl LED: 1, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: led array, Leuchtdioden, Print-, Print-LEDs, LEDs, Print-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5196*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7314*
€ 0,87037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6189*
€ 0,73649
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG