Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Linsen grün 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17505514
Hersteller:
     Visual Communications
Herst.-Nr.:
     SML 190GTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led-linsen
LED-Linsen, Farbe: grün, Material: Polycarbonat, Für LED-Durchmesser: 3 mm, ø B: 4.83 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Linsen für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG