Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm rund gelb/gelb Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17505277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     553-0133-200F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
Print-LED, Durchlassspannung: 2.1 V, Lichtstärke: 10 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, LED-Form: 3 mm rund, Lichtfarbe: gelb/gelb, Version: Standard, Anzahl LED: 2, Nenn-Durchlassstrom: 10 mA
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, Print-LEDs, LEDs, Print-, Leuchtdioden, Print-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG