Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm rund grün/grün Niedrigstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17505228
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0222F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED Durchlassspannung: 1.9 V Lichtstärke: 1.6 mcd LED-Form: 3 mm rund Lichtfarbe: grün/grün Version: Niedrigstrom Abstrahlwinkel: 60 ° Anzahl LED: 2 Nenn-Durchlassstrom: 2 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,62*
1
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 3,29*
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 112,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.