Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 8 mm (T2½) rot + grün Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17504848
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-799EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Durchlassspannung: 2...2.5 V, Lichtstärke: 18...80 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: weiss, Lichtfarbe: rot + grün, Linsengrösse: 8 mm (T2½), Technologie: GaAsP/GaP, Version: Bi-Color, Anschlüsse: 3, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,1232*
€ 0,3217*
1
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,35*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,35*
€ 0,52*
1
€ 5,95*
ab € 0,2104*
€ 0,686*
1
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signal Construct
SMQ1 129
ab € 1,01*
Zubehör
Signal Construct
SMD1 129
ab € 1,78*
Zubehör
Signal Construct
SMR1 129
ab € 1,43*
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 89,03*
Zubehör
Kingbright
RTF-8080
ab € 0,0895*
Zubehör
Signal Construct
SMB1129
ab € 1,51*
Zubehör
OPTOSUPPLY
POWER LED HOLDER BLACK
ab € 0,0587*
Zubehör
OPTOSUPPLY
POWER LED HOLDER WHITE
ab € 0,0572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG