Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Reflektor 5 mm Innenreflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17504228
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     WU-I-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
LED Reflektoren
led reflektoren
LED-Reflektor, Gewinde: M8 x 0.75, Reflektor: Innenreflektor, Für LED-Durchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
73 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektoren, Reflektoren, LED-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG