Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Reflektor 10 mm Innen-/Aussenreflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17503273
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     WU-I/A-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
LED Reflektoren
led reflektoren
LED-Reflektor, Gewinde: M14 x 1, Reflektor: Innen-/Aussenreflektor, Für LED-Durchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektoren, Reflektoren, LED-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG