Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 5mm, Panelmontage, Polyamid 66, 8x8x7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17503196
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
Leuchten Montageclip
LED-Halter, Typ=RTC-51, Anzahl LEDs=1, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=7 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=8 mm, Aufnahmeschaft=Halter, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 66, Montageart=Panelmontage
Weitere Suchbegriffe: led halter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0255*
€ 0,0428*
10
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,1242*
Lager 115
6179
25
€ 5,95*
ab € 0,0637*
€ 0,1276*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,139*
1 Tag
404
5
€ 14,99*
ab € 0,0602*
€ 0,1612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.